- ビニル床材用接着剤 ACスーパー タイルメント 73555110

- ビニル床材用接着剤 ACスーパー タイルメント 73555110
- ビニル床材用接着剤 ACスーパー タイルメント 73555110

ビニル床材用接着剤 ACスーパー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1個
注文コード
73555110
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

塩ビシートに対して高い接着性と耐水性を持つ水性エマルション形の接着剤です。
水系の接着剤ですので作業環境の向上と安全化がはかれます。

用途
屋外及び屋内の床面
規格
JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合
容量(kg)
16
危険物の類別
非危険物
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※使用時および硬化するまで十分に換気してください。
※5~35℃の環境で使用・保管してください(0℃以下では凍結の恐れがあります)。
※異種製品や溶剤と混合しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする