12000 女性用衿付半袖 SLASH(シンメン) 73574080

12000 女性用衿付半袖 SLASH(シンメン) 73574080 12000 女性用衿付半袖 SLASH(シンメン) 73574080

女性用衿付半袖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード73574080 品番12000
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズLL 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル:65 / 綿:35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 素材ポプリン 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする