SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の 飲食・食品工業用ウェア
SLASH(シンメン)の 飲食業向け
SLASH(シンメン)の 調理衣
女性用衿付半袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
73574098
品番
12000
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
4L
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
素材
ポプリン
色番
7