SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の 飲食・食品工業用ウェア
SLASH(シンメン)の 飲食業向け
SLASH(シンメン)の 調理衣
女性用衿無半袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
73574317
品番
17000
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
74
素材
ポプリン
色番
7