曜日別特売
0997 レスキューフラッシュベスト SLASH(シンメン) 73574886

0997 レスキューフラッシュベスト SLASH(シンメン) 73574886
0997 レスキューフラッシュベスト SLASH(シンメン) 73574886

レスキューフラッシュベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブルー
内容量1着注文コード73574886品番0997
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
色
ブルー
色番
4
仕様
脇ゴム
サイズ
L
胸囲(cm)
70-132
混率(%)
ポリエステル:100 反射材:高輝度ガラスビーズ
着丈(cm)
54

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする