SLASH(シンメン)
レスキューフラッシュベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ケイコウオレンジ
ケイコウイエロー
¥1,598
ケイコウオレンジ
¥1,598
ケイコウグリーン
¥1,598
ブルー
¥1,598
ホワイト
¥1,598
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73574911
品番
0997
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ケイコウオレンジ
色番
93
仕様
脇ゴム
サイズ
L
胸囲(cm)
70-132
混率(%)
ポリエステル:100 反射材:高輝度ガラスビーズ
着丈(cm)
54