曜日別特売
IB-430 ピュアリフレ ピタッ!とマグネティックファン インターベース 73578280

 

IB-430 ピュアリフレ ピタッ!とマグネティックファン インターベース 73578280
IB-430 ピュアリフレ ピタッ!とマグネティックファン インターベース 73578280
IB-430 ピュアリフレ ピタッ!とマグネティックファン インターベース 73578280
IB-430 ピュアリフレ ピタッ!とマグネティックファン インターベース 73578280
IB-430 ピュアリフレ ピタッ!とマグネティックファン インターベース 73578280

ピュアリフレ ピタッ!とマグネティックファン

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73578280
品番
IB-430
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

お手持ちのスマートフォンにぴたっと装着、いつでもどこでもハンズフリーでご使用いただけるハンディファンです。
マグネットで簡単に装着が可能、便利なスマートフォンリング兼スタンド付
自由に曲がるネックで好みの角度に調整が可能
ガードを外してお手入れ簡単
マグネット吸着非対応スマートフォンは、付属のメタルリングを貼り付けてご使用いただけます。

用途
通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策
付属品
充電用ケーブル、メタルリング
その他
【速度】3段階
材質
ABS、PP、PRC、PVC、鉄、アルミニウム、ステンレス鋼
高さ(mm)
205
質量(g)
93
電源
USB充電式
入力
DC5V/1A
縦(mm)
22
横(mm)
75
内蔵電池
リチウムポリマー電池900mAh

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする