※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AW30-D Series
AW30-02BE-1NR-D
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73586016
品番
AW30-02BE-1NR-D
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
仕様
逆流機能なし
オプション
【圧力計・取付】角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
デジタル圧力スイッチ出力
なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
フロート式オートドレン
オートドレンなし