画像準備中

フロント スプロケット(ドライブ)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ428 歯数15 注文コード73587386 品番20200-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890
この商品はサイズ・歯数など78種類から選べます 他の種類を見る

優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。
レースで競う中で、トランスミッションの性能をより高めるため、AFAMは常に品質と加工の改良を行ってきました。
その成果として、これまでに80以上の世界チャンピオンタイトルを獲得。
AFAMはこの経験を、スプロケットを交換したいと考える全てのライダーと分かち合いたいと考えました。

サイズ428 歯数15 主な適合車種HONDA:CB125N(79)、HONDA:CB125S(76-85)、HONDA:CB125S3(76-85)、HONDA:CB125T(78-82)、HONDA:CB125T2(79-82)、HONDA:CB125TD(82-88)、HONDA:TD125(82-88)、HONDA:TL125(83-88)、HONDA:TL125(89)、HONDA:XL125(78-79)、HONDA:XL125RProLink(82-87) 材質(スプロケット)スチール リンク数100/102/112/114/120/118/128 適合スプロケット歯数15 適合チェーン線径(Φmm)428
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※適合情報は、AFAM独自の調査データのため必ずしも車種適合するとは限りません。必ず現車を確認の上ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする