サイズ530
歯数18
主な適合車種HONDA:CB1300SF(98-02)、HONDA:CB1300SF/SB(03-16)、HONDA:X4/TYPE LD(97-04)、HONDA:CB1100TYPET/U(10-16)、HONDA:CB750 CUSTOM(80-81)、HONDA:CB750FA/B/C(国内)(80-83)、HONDA:CB750FA/B/C(海外)(80-83)
材質(スプロケット)スチール
リンク数116/114/122/110/106
適合スプロケット歯数18
適合チェーン線径(Φmm)530