サイズ525
歯数16
主な適合車種HONDA:CRF1000L AfricaTwin/ABS(16)、HONDA:VTR1000F(国内)(97-03)、HONDA:XL1000V VARADERO(99-07)、HONDA:XL1000V VARADEROABS(08-12)、HONDA:CBR900RR FIREBLADE(96-99)、HONDA:HORNET900(国内)(02-05)、HONDA:CBR600F(99-00)、HONDA:CBR600F(01-07)、HONDA:CBR600F4i(01-03)、HONDA:CBR600FS(01-02)、HONDA:CBR600RR(03-06)、HONDA:CBR600RR(07-16)、HONDA:HORNETCB600F(海外)(07-13)、HONDA:HORNETCB600F(海外)
材質(スプロケット)スチール
リンク数124/102/112/108/118
適合スプロケット歯数16
適合チェーン線径(Φmm)525