サイズ530歯数17主な適合車種YAMAHA:MT-01(05-08)、YAMAHA:XJR1300/C(98-02)、YAMAHA:XJR1300/C(03-16)、YAMAHA:FJ1200(86-90)、YAMAHA:FJ1200 ABS(91-94)、YAMAHA:FJ1100(84-85)、YAMAHA:YZF-R1(04-05)、YAMAHA:YZF-R1(06-08)、YAMAHA:YZF-R1(09-14)、YAMAHA:YZF-R1SP(06)、YAMAHA:FZ1N/S/FAZER(06-15)材質(スプロケット)スチールリンク数114/110/116/118/120/122適合スプロケット歯数17適合チェーン線径(Φmm)530