画像準備中

フロント スプロケット(ドライブ)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ520 歯数16 注文コード73587867 品番24501-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390
この商品はサイズ・歯数など78種類から選べます 他の種類を見る

優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。
レースで競う中で、トランスミッションの性能をより高めるため、AFAMは常に品質と加工の改良を行ってきました。
その成果として、これまでに80以上の世界チャンピオンタイトルを獲得。
AFAMはこの経験を、スプロケットを交換したいと考える全てのライダーと分かち合いたいと考えました。

サイズ520 歯数16 主な適合車種KAWASAKI:GPZ500S(87-93)、KAWASAKI:GPZ500S(94-03)、KAWASAKI:GPZ500S(94-03)、KAWASAKI:KLE500A1-A5(91-95)、KAWASAKI:EX-4(94-)、KAWASAKI:GPZ400F(83-85)、KAWASAKI:GPZ400S(86-87)、KAWASAKI:ZEPHYR400(89-95)、KAWASAKI:ZEPHYR400χ(96)、KAWASAKI:ZEPHYR400χ(97-07)、KAWASAKI:ZX400(Z400F2)C2-C5(84-87) 材質(スプロケット)スチール リンク数104/108/106/110 適合スプロケット歯数16 適合チェーン線径(Φmm)520
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※適合情報は、AFAM独自の調査データのため必ずしも車種適合するとは限りません。必ず現車を確認の上ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする