注意
※ラスゴンセーフティ(K)、ラスゴンセーフティ(K)超速乾の上に塗装する場合は、エアレススプレー塗装また、ラスゴンセーフティーの厚膜仕様(70μm)の上にハケ・ローラー塗装する場合は、48時間以上の塗装間隔で塗装して下さい。
※塗装する際は、適切な下地処理を行って下さい。
※コンクリート、モルタル、スレートなどのアルカリ性素材には塗装できません。
※暗所に適用された場合、白・淡彩は黄変することがあります。
※速乾サビナイト上に塗装する場合は以下の塗装間隔で塗装して下さい。
・5℃:72時間以上
・23℃:48時間以上
※塗料が染み込んだウエス等は自然発火の恐れがあります。使用したウエスは必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
※エアレス塗装条件は、以下の通りとして下さい。
・2次圧:10Mpa(100kg/cm2)、チップNo:163-515〜517
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を確認して下さい。