クリニコ
エンジョイクリミール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース
種類
いろいろセット
注文コード
73603618
品番
0650488
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,398
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
栄養成分・種類・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
少ない量でバランスよく栄養補給。シールド乳酸菌100億個で健康をサポート。
亜鉛・銅などの微量元素を配合しています。
アレルギー
乳成分・大豆
栄養機能食品
たんぱく質・亜鉛・銅
賞味期限
製造後9ヶ月
種類
いろいろセット
セット内容
いちご味・コーヒー味・バナナ味・コーンスープ味・ヨーグルト味・ミルクティー味・リッチミルク味・りんごミルク味×各3個
商品説明動画
参考になった