4901750025564 スコッティファインクッキングシート まる 日本製紙クレシア 73609728

正面

4901750025564 スコッティファインクッキングシート まる 日本製紙クレシア 73609728
4901750025564 スコッティファインクッキングシート まる 日本製紙クレシア 73609728

スコッティファインクッキングシート まる

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個(6枚)
注文コード
73609728
品番
4901750025564
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

まる型の調理器具にぴったり形状
両面シリコン加工で料理がくっつきにくい
油脂分を通さず後片づけが簡単
熱に強く幅広い料理に使える【耐熱温度250℃(20分)】
蒸気を通して、蒸し料理にも
シートサイズ:直径26cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする