コヤナギ
EVA防水ヤッケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
LL
3L
4L
L
LL
M
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73616421
品番
#780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ライト感覚で着られるEVA素材使用防水ヤッケ・パンツ。
※上下別売りです。
防水加工
パーカーフード
両脇空気穴
胸中心ポケット
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
96~104
身長(cm)
170~180
素材
EVA樹脂(エチレン酢酸ビニル樹脂)