曜日別特売
#780 EVA防水ヤッケ コヤナギ 73616430

#780 EVA防水ヤッケ コヤナギ 73616430
#780 EVA防水ヤッケ コヤナギ 73616430
#780 EVA防水ヤッケ コヤナギ 73616430
#780 EVA防水ヤッケ コヤナギ 73616430
#780 EVA防水ヤッケ コヤナギ 73616430
#780 EVA防水ヤッケ コヤナギ 73616430
#780 EVA防水ヤッケ コヤナギ 73616430
#780 EVA防水ヤッケ コヤナギ 73616430

EVA防水ヤッケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード73616430品番#780
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ライト感覚で着られるEVA素材使用防水ヤッケ・パンツ。
※上下別売りです。
防水加工
パーカーフード
両脇空気穴
胸中心ポケット

色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
102~110
身長(cm)
175~185
素材
EVA樹脂(エチレン酢酸ビニル樹脂)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする