曜日別特売
#710 EVA防水パンツ コヤナギ 73616588

#710 EVA防水パンツ コヤナギ 73616588
#710 EVA防水パンツ コヤナギ 73616588
#710 EVA防水パンツ コヤナギ 73616588
#710 EVA防水パンツ コヤナギ 73616588

EVA防水パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4L
色ブラック
内容量1着注文コード73616588品番#710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

ライト感覚で着られるEVA素材使用防水ヤッケ・パンツ。
※上下別売りです。
防水加工
前2か所空気穴

色
ブラック
サイズ
4L
胴囲(cm)
102~112
素材
EVA樹脂(エチレン酢酸ビニル樹脂)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする