あんしん2本杖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 73618923 品番 650194
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

安定歩行・転倒予防・姿勢改善、様々なお悩みを解消!・両手に持つだけで、転びにくい歩行姿勢に!・安心のために考え抜いたこだわりの「ニギリ部分」。左右が一目でわかるから安心!・身長や体調に合わせて簡単に長さを変えられる「調節機構」。
接地面が広く安心感のある「先ゴム」。

寸法(cm)長さ80〜114(18段階/2)、グリップ:5×4、収納時:80 パイプ径(Φmm)上部:16、下部:14 身長(cm)127〜181 質量(g)215(1本) 材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー 取得規格SGマーク取得商品 パープル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする