プロト・ワン
プロト・ワンの 歩行関連
プロト・ワンの 杖
プロト・ワンの 杖ゴム
高機能先ゴム タック55
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73621303
品番
27-1-1
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
濡れた場所でも滑りにくく、通常の先ゴムより5倍長持ち。
底の上に段が付いているので階段での昇り降りも適度なしなりが効きます。
材質
天然ゴム、スチール板
高さ(mm)
60
質量(g)
約65
底径(Φmm)
55
適合径(Φmm)
(杖)16