高機能先ゴム タック55

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73621319 品番 27-1-2
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

濡れた場所でも滑りにくく、通常の先ゴムより5倍長持ち。
底の上に段が付いているので階段での昇り降りも適度なしなりが効きます。

材質天然ゴム、スチール板 高さ(mm)60 質量(g)約65 底径(Φmm)55 適合径(Φmm)(杖)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする