島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 杖ゴム
タッチゴムキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73621477
品番
790018
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥911
販売価格(税別)
¥
828
バスケットに入れる
傾斜にフィット。安定感があり、すべりにくい加工がされています。
濡れたところでもすべりにくいゴムキャップ。
クッション機能があるため、路面に設置しやすい構造。
材質
合成ゴム(グラスファイバー入り)
色
黒
質量(g)
40
ケース入数
10
底径(Φmm)
48
適合径(Φmm)
(杖)16
内径(mm)
15