37014-934 Pyrolon(パイロロン) CRFRつなぎ服 ECR428 原田産業 73628269

37014-934 Pyrolon(パイロロン) CRFRつなぎ服 ECR428 原田産業 73628269
37014-934 Pyrolon(パイロロン) CRFRつなぎ服 ECR428 原田産業 73628269

Pyrolon(パイロロン) CRFRつなぎ服 ECR428

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード73628269品番37014-934
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

難燃素材(Pyrolon)に特殊フィルムをコーティングすることで、危険性のある化学薬品からの耐薬品性と難燃性の両方を持ち合わせた高機能素材を採用しております。複数のリスクに対応することができる難燃化学防護服になります。広範囲な薬品に対するバリア性能を実現したモデルになります。

用途
鉄鋼、ガス、石油、化学、製錬、造船、工場の解体、製薬、農業化学製品の製造・取り扱い
サイズ
L
胸囲(cm)
100-108
身長(cm)
176-182
色
グレー
適合規格
EN14605:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、EN13982-1:タイプ5(微粒子防護用密閉服)、EN13034:タイプ6(ミスト防護用密閉服)、EN1073-2:放射性粉塵からの防護、EN1149-5:静電気からの防護、EN ISO14116:火炎に対する防護
素材
ウッドパルプ+ビスコスレーヨン+難燃PVCフィルム
注意
※・極微粒子や化学物質が付着する恐れある場合、 当製品 が適しているかご確認の上、ご使用ください。
※・帯電防止加工は施していますが、使用環境によっては製品に不具合を与える恐れがありますので、使用に適しているか
※ご確認の上、ご使用ください。
※・火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください。
※・ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください。
※・ジッパーには難燃加工を施しておらず、燃焼及び溶ける危険性あるので、ご注意ください。
※・再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください。
※・使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄し
※てください。
※・使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする