曜日別特売
4935 長袖シャツ(男女兼用) 4935 アイトス 73642190

フロントスタイル

4935 長袖シャツ(男女兼用) 4935 アイトス 73642190
4935 長袖シャツ(男女兼用) 4935 アイトス 73642190

長袖シャツ(男女兼用) 4935

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色シルバーグレー
サイズLL
内容量1着注文コード73642190品番4935
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品。タテ×ヨコ 2wayストレッチで動きやすく快適に。
経糸&緯糸に抜群の軽量伸縮糸「東レ・ライトフィックス」を使用。軽量性と高い通気性にも優れる。
帯電防止
ストレッチ
通気性
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)

色
シルバーグレー
サイズ
LL
胸廻(cm)
118
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
86.5
その他
【二酸化炭素】5.559 (kg-CO2)
材質
エコ2WAYストレッチサマー裏綿 ポリエステル90%・綿10%、ボタン/プラスチック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする