普通型上皿天びん MS型(天秤のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73644253 品番 MS-50
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
計量皿形状 材質ステンレス製 材質(本体)樹脂製 質量(g)295 ひょう量(g)50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270x110x175 皿径(Φmm)80 校正分銅なし 感量(mg)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする