村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 天秤
村上衡器の 上皿天秤
普通型上皿天びん MS型(天秤のみ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
感量(mg)
100
ひょう量(g)
100
注文コード
73644262
品番
MS-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
感量・ひょう量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
計量皿形状
丸
材質
ステンレス製
材質(本体)
樹脂製
質量(g)
295
ひょう量(g)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195x80x135
皿径(Φmm)
80
校正分銅
なし
感量(mg)
100