画像準備中

普通型上皿天びん MS型(天秤のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73644287 品番 MS-500
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
計量皿形状 材質ステンレス製 材質(本体)ダイカスト製 質量(g)1200 ひょう量(g)500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455x180x240 皿径(Φmm)110 校正分銅なし 感量(mg)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする