画像準備中

普通型上皿天びん MS型(天秤のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 感量(g)2 ひょう量(kg)5 ひょう量(g)5000 注文コード73644314 品番MS-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,700
この商品は感量・ひょう量など8種類から選べます 他の種類を見る
計量皿形状 材質ステンレス製 材質(本体)ダイカスト製 質量(g)3800 ひょう量(kg)5 ひょう量(g)5000 皿径(Φmm)185 校正分銅なし 感量(g)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする