50295 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50295 空調服 73645595

detail1

50295 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50295 空調服 73645595
50295 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50295 空調服 73645595
50295 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50295 空調服 73645595
50295 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50295 空調服 73645595
50295 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50295 空調服 73645595
50295 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50295 空調服 73645595
50295 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50295 空調服 73645595
50295 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50295 空調服 73645595
50295 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50295 空調服 73645595
50295 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50295 空調服 73645595
50295 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50295 空調服 73645595
50295 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50295 空調服 73645595

空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50295

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色シルバーグレー
サイズS
内容量1着注文コード73645595品番50295
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

エコマーク認定空調服ブルゾン
袖取り外し可能で半袖ブルゾンにも対応の2WAY仕様
ECO素材
シレー加工

色
シルバーグレー
サイズ
S
胸廻(cm)
112
着丈(cm)
62
裄丈(cm)
【半袖】47、【長袖】78
その他
【二酸化炭素】1.515 (kg-CO2)
材質
リサイクルリップタフタ ポリエステル100%・(再生ポリエステル65%)、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする