detail1
空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50295
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
着丈・裄丈
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
【半袖】59、【長袖】93
注文コード
73645681
品番
50295
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
エコマーク認定空調服ブルゾン
袖取り外し可能で半袖ブルゾンにも対応の2WAY仕様
ECO素材
シレー加工
色
シルバーグレー
サイズ
6L
胸廻(cm)
156
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
【半袖】59、【長袖】93
その他
【二酸化炭素】1.515 (kg-CO2)
材質
リサイクルリップタフタ ポリエステル100%・(再生ポリエステル65%)、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)