detail1
空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50295
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
ブルー
サイズ
SS
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73645690
品番
50295
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
エコマーク認定空調服ブルゾン
袖取り外し可能で半袖ブルゾンにも対応の2WAY仕様
ECO素材
シレー加工
色
ブルー
サイズ
SS
胸廻(cm)
108
着丈(cm)
60
裄丈(cm)
【半袖】46、【長袖】75
その他
【二酸化炭素】1.515 (kg-CO2)
材質
リサイクルリップタフタ ポリエステル100%・(再生ポリエステル65%)、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)