detail3
アイトス
長袖シャツ(男女兼用) 50406
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
サックス
サックス
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
3L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
39
39
41
43
46
48
50
52
54
57
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73646049
品番
50406
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
通気が心地よいシャツ
高い通気性とストレッチ性、軽量で形状安定性にも優れ動きやすい、JIS T8118適合
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性
色
サックス
サイズ
3L
胸廻(cm)
92
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
55
その他
【二酸化炭素】4.416 (kg-CO2)
材質
軽量ブロックメッシュ ポリエステル100%、ボタン/ラクト
着丈(cm)
64
首廻り(cm)
37