GS1704DB オリンピア照明 LEDテーブルランプ MotoM 73655812

 

GS1704DB オリンピア照明 LEDテーブルランプ MotoM 73655812
GS1704DB オリンピア照明 LEDテーブルランプ MotoM 73655812
GS1704DB オリンピア照明 LEDテーブルランプ MotoM 73655812

オリンピア照明 LEDテーブルランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
木製ダークブラウン
色(本体)木製ダークブラウン
内容量1台注文コード73655812品番GS1704DB
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

おしゃれでコンパクト。消費電力5Wでも白熱電球40W相当の400ルーメン明るさを持ち、寝室、書斎などで手元を明るく照らします。LEDモジュールを使ったテーブルランプだから、電気料金を気にせずご愛用頂けます。

消費電力(W)5木製ダークブラウン材質木・金属(メッキ仕上げ)質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126~260×204~386電源(AC V)100(50/60Hz)色温度(K)電球色3000エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命約45,000時間色(本体)木製ダークブラウン光束(Lm)400アーム角度調整明るさLED卓上スタンド照度JIS:A形相当演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする