GS1705BK オリンピア照明 LEDツインリフラクションランプ MotoM 73655828

 

GS1705BK オリンピア照明 LEDツインリフラクションランプ MotoM 73655828
GS1705BK オリンピア照明 LEDツインリフラクションランプ MotoM 73655828

オリンピア照明 LEDツインリフラクションランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1台注文コード73655828品番GS1705BK
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

2屈折構造の為、照射角度や範囲が調節でき、手元灯から間接照明としても明るくします。
1:読書や勉強にぴったりなLED卓上スタンド照度
2:2.1Aまでの対応だから携帯だけでなくダブレット充電できるUSBポート付き
3:組立式だからコンパクトで場所をとらない
4:6段階の明るさが切替可能
5:昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色とシーンよって色温度が変えられる

色(本体)ブラック材質アルミ・樹脂質量(g)900消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×428×453~680色温度5段階切り替え(昼光色ー昼白色ー白色ー温白色ー電球色)電源(AC V)100(50/60Hz)エネルギー消費効率(Lm/W)36光源寿命約35,000時間光束(Lm)360アーム角度調整明るさLED卓上スタンドJIS照度 A形相当(昼白色ー白色点灯時)USBポート1口/5V 2.1A演色指数(Ra)80以上電球の種類LED調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする