色メタリックレッド色(本体)メタリックレッド材質アルミ・樹脂質量(g)900消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×428×453~680色温度5段階切り替え(昼光色ー昼白色ー白色ー温白色ー電球色)電源(AC V)100(50/60Hz)エネルギー消費効率(Lm/W)36光源寿命約35,000時間光束(Lm)360アーム角度調整明るさLED卓上スタンドJIS照度 A形相当(昼白色ー白色点灯時)USBポート1口/5V 2.1A演色指数(Ra)80以上電球の種類LED調光の可否可