代表画像
タンガロイ
ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
73657091
品番
TAN07R080M25.4-06N
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥84,700
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
APMX_3:3.5、APMX_4:1.5、DC_3:80.5、DC_4:72.7、LF_3:51、LF_4:51.4
質量(kg)
1
寸法LF(mm)
50
寸法LF2(mm)
51.4
寸法DC(mm)
80
仕様
●MIID_2:SNMU1706ANPR-MJ●MIID_3:OWMT0807AAER-ML●MIID_4:OWMT0807ZNER-HJ
寸法b(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
25.4
寸法APMX(mm)
4.75
寸法DCSFMS(mm)
50
寸法CBDP(mm)
26
寸法KWW(mm)
9.5
寸法APMX2(mm)
7.5
寸法DC2(mm)
77.3
寸法CICT(mm)
6
MIID
ONMU0705ANPN-MJ
CSP
-