代表画像
タンガロイ
ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
73657118
品番
TAN07R100M31.7-10N
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は92,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
APMX_3:3.5、APMX_4:1.5、DC_3:100.5、DC_4:92.7、LF_3:51、LF_4:51.4
質量(kg)
1.5
寸法LF(mm)
50
寸法LF2(mm)
51.4
寸法DC(mm)
100
仕様
●MIID_2:SNMU1706ANPR-MJ●MIID_3:OWMT0807AAER-ML●MIID_4:OWMT0807ZNER-HJ
寸法b(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
31.75
寸法APMX(mm)
4.75
寸法DCSFMS(mm)
60
寸法CBDP(mm)
32
寸法KWW(mm)
12.7
寸法APMX2(mm)
7.5
寸法DC2(mm)
97.3
寸法CICT(mm)
10
MIID
ONMU0705ANPN-MJ
CSP
-