代表画像
タンガロイ
ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
73657127
品番
TAN07R125M38.1-08N
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
APMX_3:3.5、APMX_4:1.5、DC_3:125.5、DC_4:117.7、LF_3:64、LF_4:64.4
質量(kg)
2.5
寸法LF(mm)
63
寸法LF2(mm)
64.4
寸法DC(mm)
125
仕様
●MIID_2:SNMU1706ANPR-MJ●MIID_3:OWMT0807AAER-ML●MIID_4:OWMT0807ZNER-HJ
寸法b(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
38.1
寸法APMX(mm)
4.75
寸法DCSFMS(mm)
80
寸法CBDP(mm)
38
寸法KWW(mm)
15.9
寸法APMX2(mm)
7.5
寸法DC2(mm)
122.3
寸法CICT(mm)
8
MIID
ONMU0705ANPN-MJ
CSP
-