曜日別特売
TAN07R100M32.0E07N ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07 タンガロイ 73657170

代表画像

TAN07R100M32.0E07N ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07 タンガロイ 73657170
TAN07R100M32.0E07N ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07 タンガロイ 73657170

ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
73657170
品番
TAN07R100M32.0E07N
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は81,980円となります。
参考基準価格(税別)¥99,500販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980
寸法(mm)
APMX_3:3.5、APMX_4:1.5、DC_3:100.5、DC_4:92.7、LF_3:51、LF_4:51.4
質量(kg)
1.5
寸法LF(mm)
50
寸法LF2(mm)
51.4
寸法DC(mm)
100
仕様
●MIID_2:SNMU1706ANPR-MJ●MIID_3:OWMT0807AAER-ML●MIID_4:OWMT0807ZNER-HJ
寸法b(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
32
寸法APMX(mm)
4.75
寸法DCSFMS(mm)
60
寸法CBDP(mm)
28.5
寸法KWW(mm)
14.4
寸法APMX2(mm)
7.5
寸法DC2(mm)
97.3
寸法CICT(mm)
7
MIID
ONMU0705ANPN-MJ
CSP
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする