曜日別特売
AW30-03BDG-27-10-D AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 73659227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
管接続口径3/8
設定圧力(MPa)0.05~0.85
内容量1個注文コード73659227品番AW30-03BDG-27-10-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
管接続口径
3/8
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ケース
金属ケース
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
10
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする