※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
1/4
1/4
3/8
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.02~0.2
0.05~0.85
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73659236
品番
AW30-02BG-17-10-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
管接続口径
1/4
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
10
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし