MYH-38S ステンレス製ヨットヒンジ マリンテック 73659401

MYH-38S ステンレス製ヨットヒンジ マリンテック 73659401
MYH-38S ステンレス製ヨットヒンジ マリンテック 73659401
MYH-38S ステンレス製ヨットヒンジ マリンテック 73659401
MYH-38S ステンレス製ヨットヒンジ マリンテック 73659401
MYH-38S ステンレス製ヨットヒンジ マリンテック 73659401
MYH-38S ステンレス製ヨットヒンジ マリンテック 73659401
MYH-38S ステンレス製ヨットヒンジ マリンテック 73659401
MYH-38S ステンレス製ヨットヒンジ マリンテック 73659401

ステンレス製ヨットヒンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
寸法(mm)
38×38
注文コード
73659401
品番
MYH-38S
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質
SUS316
寸法(mm)
38×38
質量(g)
52
板厚(mm)
4.6
取付ねじ
5mm(M5)
保証期間
1年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする