マリンテック
ステンレス製ヨットヒンジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式
寸法(mm)
38×76
注文コード
73659410
品番
MYH-76S
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
SUS316
寸法(mm)
38×76
質量(g)
88
板厚(mm)
4.6
取付ねじ
5mm(M5)
保証期間
1年