CPR-250-4S 平型端子251型カプラー マリンテック 73659419

CPR-250-4S 平型端子251型カプラー マリンテック 73659419
CPR-250-4S 平型端子251型カプラー マリンテック 73659419
CPR-250-4S 平型端子251型カプラー マリンテック 73659419

平型端子251型カプラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
73659419
品番
CPR-250-4S
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299
材質
ハウジング:樹脂、平型端子:真鍮
寸法(mm)
25.2×18.9×16.3(オス)、28.8×22.0×18.9(メス)
極数
4極
端子形状
250型
使用可能電力
DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下
適合電線
0.5-2.0SQ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする