※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高階救命器具
高階救命器具の 船舶艤装品
高階救命器具の 船舶救命器具
高階救命器具の その他救命用品
小型船舶用救命浮環 P-300
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73661202
品番
P-300
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
浮力(kg)
約13.1
用途
ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場
仕様
国土交通省型式承認品
質量(g)
約880
外径(mm)
550
内径(mm)
300