曜日別特売
LDA7L-G/D AG5 LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向 オーム電機 73662770

LDA7L-G/D AG5 LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向 オーム電機 73662770
LDA7L-G/D AG5 LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向 オーム電機 73662770
LDA7L-G/D AG5 LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向 オーム電機 73662770
LDA7L-G/D AG5 LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向 オーム電機 73662770
LDA7L-G/D AG5 LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向 オーム電機 73662770
LDA7L-G/D AG5 LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向 オーム電機 73662770

LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
光色電球色
全光束(Lm)840
内容量1個注文コード73662770品番LDA7L-G/D AG5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

白熱電球60形相当の明るさ
調光器対応
密閉形器具対応
配光角280°の全方向タイプ
口金E26
省エネ法2027年度目標基準達成

全光束(Lm)
840
光色
電球色
演色指数(Ra)
81
外形寸法(mm)
全長108×最大径55
消費電力(W)
6.9
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
対応
密閉器具、調光器
光源
LED
配光角度(°)
280
明るさ
60形相当
エコロジー商品
省エネ
注意
※屋内用(屋外使用不可)
※交流電源100V 50/60Hz専用
※次の器具では使用できません
※・水銀灯器具
※・直流電源
※・誘導灯・非常用照明器具
※・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
※・ランプと反射板の距離が狭い器具
※・HIDランプ器具(ナトリウムランプ、メタルハライドランプなど)
※・白熱電球専用の人感センサー付き器具
※・蛍光ランプ用調光器具
※次の調光器では使用できません
※・人感センサー付調光器
※・段階調光形調光器
※・リモコン式調光器
※・定格1000W以上の調光器
※・記憶式調光器
※器具の構造や使用条件により使用できない場合があります。
※調光時の明るさの変化は白熱電球とは異なります。
※水滴などがかかる場所では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする