オーム電機
LED電球 E26 60形相当 調光 密閉器具対応 全方向
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼光色
昼光色
電球色
全光束(Lm)
850
840
850
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73662779
品番
LDA7D-G/D AG5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
白熱電球60形相当の明るさ
調光器対応
密閉形器具対応
配光角280°の全方向タイプ
口金E26
省エネ法2027年度目標基準達成
全光束(Lm)
850
光色
昼光色
演色指数(Ra)
84
外形寸法(mm)
全長108×最大径55
消費電力(W)
6.9
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
対応
密閉器具、調光器
光源
LED
配光角度(°)
280
明るさ
60形相当
エコロジー商品
省エネ
注意
※屋内用(屋外使用不可)
※交流電源100V 50/60Hz専用
※次の器具では使用できません
※・水銀灯器具
※・直流電源
※・誘導灯・非常用照明器具
※・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
※・ランプと反射板の距離が狭い器具
※・HIDランプ器具(ナトリウムランプ、メタルハライドランプなど)
※・白熱電球専用の人感センサー付き器具
※・蛍光ランプ用調光器具
※次の調光器では使用できません
※・人感センサー付調光器
※・段階調光形調光器
※・リモコン式調光器
※・定格1000W以上の調光器
※・記憶式調光器
※器具の構造や使用条件により使用できない場合があります。
※調光時の明るさの変化は白熱電球とは異なります。
※水滴などがかかる場所では使用しないでください。