MAV-AP67WCA-W USB PD/QC3.0対応 GaN充電器 67W Type-C+Type-A オーム電機 73665177

MAV-AP67WCA-W USB PD/QC3.0対応 GaN充電器 67W Type-C+Type-A オーム電機 73665177
MAV-AP67WCA-W USB PD/QC3.0対応 GaN充電器 67W Type-C+Type-A オーム電機 73665177
MAV-AP67WCA-W USB PD/QC3.0対応 GaN充電器 67W Type-C+Type-A オーム電機 73665177
MAV-AP67WCA-W USB PD/QC3.0対応 GaN充電器 67W Type-C+Type-A オーム電機 73665177
MAV-AP67WCA-W USB PD/QC3.0対応 GaN充電器 67W Type-C+Type-A オーム電機 73665177
MAV-AP67WCA-W USB PD/QC3.0対応 GaN充電器 67W Type-C+Type-A オーム電機 73665177

USB PD/QC3.0対応 GaN充電器 67W Type-C+Type-AMAV-AP67WCA-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73665177
品番
MAV-AP67WCA-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

USB Power DeliveryおよびQuick Charge3.0に対応したAC充電器
最大出力67Wの高出力で急速充電
USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載し2台同時充電可能
GaN(窒化ガリウム)採用で高効率・小型化を実現
接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電
折りたたみ式プラグで持ち運びに便利

ポート数
2
出力
【Type-A】5V / 9V / 12V【Type-C】5V / 9V / 12V / 15V / 20V
最大出力(W)
67
コネクタ形状
Type-C+Type-A
対応
GaN
入力電源
AC100-240V (50/60Hz)
充電方式
USB PD/QC3.0
プラグ形状
折りたたみ式
注意
※USBケーブルは付属していません。別途お使いの機器に対応したUSBケーブルをご用意ください。
※使用するUSBケーブルはデータ通信対応ケーブルをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする