アキレス ビニテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
トラスコ品番455-7255
内容量1巻注文コード73668187品番SF50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

アキレスの代表的な間仕切り、養生用フィルムと同一の機材を使用した粘着テープです。

用途
アキレスのパーティションフィルムを使用したカーテンの補強や補修用途として
色
透明
トラスコ品番
455-7255
材質
基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
50
注意
1巻中に継ぎが発生することがございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする